曜日別特売

トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 15V ac 電力:7VA

トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 15V ac 電力:7VA - Nuvotem Talema

UL506、EN61558
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。
UL 認定、ENEC05
トロイダル ミニオープン型トランス リード付115/230 V ac 60000シリーズ
この高品質のオープン型トロイダルトランスは、0-115/230 V ac (50/60Hz)の一次巻線を備えています。2つの二次巻線は、直列又は並列接続ができます。独立して使用することも可能です。センター穴を使って簡単に固定

仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 15V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:233mA●高さ:24mm●重量:172g●直径:48mm●寸法:48 (Dia.) x 24mm●最高温度:+60℃●コード番号:278-6992アズワン品番65-7227-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6699086860033
8,040
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする