ニッケル組ネジ 4.5×10 20本入

ニッケル組ネジ 4.5×10 20本入 サンコーインダストリー

外観を重視する場所や取り外しする箇所で使用できます。

仕様●寸法(mm)L:10●寸法(mm)d:M4.5●組ねじ(雌ねじ(コニビオラ ))●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ニッケル●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:345-6349 アズワン品番67-0654-19 内容量1パック(20本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67000196 00-00-JV70-0045X0100-05-20
1,371
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする