サンコーインダストリー サンコーインダストリーの 機構部品 サンコーインダストリーの ハンドル・取っ手・グリップ サンコーインダストリーの ノブ、つまみ ニッケル組ネジ 4.5×20 10本入 ニッケル組ネジ 4.5×20 10本入 注文コード 外観を重視する場所や取り外しする箇所で使用できます。 仕様●寸法(mm)d:M4.5●寸法(mm)L:20●組ねじ(雌ねじ(コニビオラ ))●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ニッケル●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:345-4791 アズワン品番67-0654-25 内容量1パック(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 00-00-JV70-0045X0200-05-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 67000214 00-00-JV70-0045X0200-05-10 ¥839 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください つまみ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニッケルBSクランプノブN(D24 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ NEWフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W ウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSグリップナット(クロ(E1 大阪魂 税込¥734 ¥667 グリップナットS4 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ニッケルBSクランプノブN(D30 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ニッケルBSクランプノブN(D35 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ コウキンフィットノブ(シロ 大阪魂 税込¥734 ¥667 グリップナットS2 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUSグリップナット(クロ(E2 大阪魂 税込¥734 ¥667 マッシュル-ムノブN(D18 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS(-)ローレット(ケンサキ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ユニクロウチワBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUS(-)ローレットビス(タイワン 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダンツキグリップN(NO2 大阪魂 税込¥734 ¥667 セブンノブN(D40 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロメートウチワBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ダンツキGNロング(NO4 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ マッシュル-ムノブN(D34 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUSローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップノブ、つまみつまみ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります スターノブ(ファイブノブ) スリーノブ(三角ノブ) ディンプルノブ ウイングノブ ナールドノブ マッシュルームノブ シックスロブノブ つまみ フルートノブ クロスノブ(十字ノブ) ローレットノブ セブンロブノブ 菊ノブ(八角) シェアする マイページ 最近見た商品