ニッケル組ネジ 4.5×20 500本入

ニッケル組ネジ 4.5×20 500本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M4.5
寸法(mm)L:20

仕様●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:231-1328 アズワン品番67-0654-24 内容量1箱(500本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67000230 00-00-JV70-0045X0200-05
26,460
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする