ハウジングねじ接続 メス 側 1袋 10個入

ハウジングねじ接続 メス 側 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact のハウジングねじ接続は、M12 メスインサート用で、あらゆる速度に対応する THR 及びウェーブはんだ付けコンタクトキャリア用のフラットガスケットを備えています。IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃

仕様●種類:ハウジングねじ接続●ケーブルの進入角度:側●コード番号:213-0159アズワン品番65-7515-73内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670008601432460
8,890
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする