ハンドル 3LD3用 黒 Sentron 3LD9

ハンドル 3LD3用 黒 Sentron 3LD9 SIEMENS

Siemens のロータリ動作機構、黒色、66 x 66 mm のフロントプレート取り付け、シャフト 6 x 6 mm 用の中央穴取り付け 22.5 mm、負荷遮断器 3LD3 用アクセサリです。EAC 承認

仕様●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8154 アズワン品番65-7815-64 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67001754 3LD9344-2C
1,840
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする