LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:101mm 幅:50mm 高さ:12mm
サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。
ヒートシンク 12Fシリーズ(2)
仕様
●長さ:101mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:101 x 50 x 12mm●コード番号:519-2570
アズワン品番
65-8093-42
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67001815
12F101L50
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください