ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入

ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠してい

仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1498 アズワン品番65-7564-54 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67003337 TS-112-T-A
820
819
901 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする