曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TS-112-T-A ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC 67003337

ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
67003337
品番
TS-112-T-A
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)値下げ
699

Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 12 個のコンタクトがあります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠してい

仕様
●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1498
アズワン品番
65-7564-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする