ピンヘッダ 15極 2.54mm 3列
Samtec コネクタヘッダは、15 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-105-07-G-T●ピッチ:2.54mm●極数:15●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6631
アズワン品番65-7680-57
内容量1個
商品豆知識