ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入
Samtec FTSH シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップで、20 コンタクトを備えています。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1492
アズワン品番65-7616-36
内容量1セット(2個)
商品豆知識