ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 5個入

ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

Samtec BBS シリーズ 1 列ねじ機械 Terminal ストリップは、Terminal Material で、めっきオプションとして金が付いているリン青銅又は黄銅が付いています。低プロファイル設計により、SLシリーズとのかん合時、ボード間隔 (3.89 mm) 153インチを実現。 分離可能な接続の柔軟性により、永続的に接続できる信頼性を追求。 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●シリーズ:BBS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6593 アズワン品番65-7679-82 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67005245 BBS-105-G-A
2,800
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする