曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
BBS-105-G-A ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC 67005245

ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67005245
品番
BBS-105-G-A
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)値下げ
2,298

Samtec BBS シリーズ 1 列ねじ機械 Terminal ストリップは、Terminal Material で、めっきオプションとして金が付いているリン青銅又は黄銅が付いています。低プロファイル設計により、SLシリーズとのかん合時、ボード間隔 (3.89 mm) 153インチを実現。 分離可能な接続の柔軟性により、永続的に接続できる信頼性を追求。 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様
●シリーズ:BBS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6593
アズワン品番
65-7679-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする