フックループ結束バンド 115mm x 225 mm 1袋 100個入
Schneider Electric の O 1632 mm 対応の Mureva FIX 対応製品です。水銀不使用 Green Premium 製品 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●長さ:115mm●幅:225 mm●タイプ:コンジットサポート●シリーズ:ENN4●コード番号:219-8807
アズワン品番65-7460-89
内容量1袋(100個)
Schneider Electric の O 1632 mm 対応の Mureva FIX 対応製品です。水銀不使用 Green Premium 製品 SVHC を使用せずに到達できます