ベアリングインサート 20mm 47mm

ベアリングインサート 20mm 47mm NSK(日本精工)

自己潤滑ベアリングインサート 20 mm シャフト 20 x 47 x 31

仕様●内径:20mm●外径:47mm●静定格荷重:6650N●動定格荷重:12800N●コード番号:192-9869 アズワン品番65-7938-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67010215 1120-20CG
6,580
6,498
7,148 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする