ヘッダ 22極 オス 基板接続用ヘッダ

ヘッダ 22極 オス 基板接続用ヘッダ TE CONNECTIVITY

仕様●タイプ:基板接続用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:Timer●結線方法:はんだ●コード番号:217-5499 アズワン品番65-7503-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67011046 828801-7
1,540
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする