ヘビーデューティパワーコネクタ
Igus モジュール接続デュアルポイントロックポストは、固定六角セットナット / ボルトを含んでいます。Harting のさまざまな製品を、Igus モジュール接続内で設計された用途の配列ですべて収容できます。EU RoHS / China RoHS / ELV 及び RoHS に適合(2022年10月現在) SVHC の各苦情
仕様●タイプ:ダブルポイントロックポスト●シリーズ:Han-E / Han-DD / Han-D / Han-EE / Han-70 / Han-ES●実装タイプ:スナップイン●接続方向:サイドエントリ●シリーズ番号:MAT01745●コード番号:205-0027
アズワン品番65-7572-77
内容量1個