ボールベアリング360mm440mm 深溝61872 MA

ボールベアリング360mm440mm 深溝61872 MA SKF

SKF Machined Brass Cage Deep Groove Ball Bearing - 61872 MA This popular choice of ball bearing is one of the most used and versatile of bearings, suitable for a wealth of applications
Did you know that deep groove ball bearings can handle axial loads

仕様●内径:360mm●外径:440mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:285kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:182kN●コード番号:207-7023 アズワン品番65-7928-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67013426 61872 MA
1,596,000
1,498,000
1,647,800 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする