マウンティングプレート 20個入
インシュロックタイを併用して、電気、水道、空調などの様々な配線・配管、機械配線の固定に使用できます。
M4サイズのビス、木ネジ、コンクリートビスなどでしっかりと固定することができます。
50mmの等間隔で、多回路の配線固定に使用できるため、簡易的なクリートとして使用できます。
簡単にはめ込むだけで連結させることができ、等間隔を連続して維持することが可能です。
縦・横両方向からインシュロックタイを通すことができるため、配線マネジメントの自由度が高い製品です。
仕様●色味:黒●材質:66ナイロン●全長(mm):150●適用ビス:M4●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリー●難燃グレード:UL94V-2
アズワン品番65-9538-20
内容量1袋(20個)