ミニラジオペンチ バネ付 125mm
小型で軽量!細かい作業に最適
滑りにくく、キズをつけにくい特殊セレーション加工
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):軟鉄線(針金)1.6、銅線2.0、より線2.0mm2●※上記能力以上の対象物を切断しないでください。
アズワン品番65-9618-74
内容量1個
注意
※上記能力以上の対象物を切断しないでください。