ランプ交換型超高輝度LED表示灯 AC100V接続 緑 Φ16

ランプ交換型超高輝度LED表示灯 AC100V接続 緑 Φ16 坂詰製作所

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
AC100V用電源にダイレクトに接続できます。
E-10形ランプ交換タイプになります。
<用途>
電源表示灯用。
電源のON、OFF表示灯。

仕様●レンズ色:緑●定格電圧(V):AC100●発光色:緑●定格電流(mA):2.5~8.0●結線方法:M2.6×セムスネジ●パネルカット:Φ16●材質/仕上●フランジ:真鍮、クロームメッキ●本体:PBT樹脂(黒色)●レンズ:ポリカーボネート樹脂●端子金具:真鍮ニッケルメッキ アズワン品番67-0342-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67032019 DO8-16HMJ-AC100V-G/G
2,710
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする