リングスリーブ用圧着工具 ラチェット式、小・中用

リングスリーブ用圧着工具 ラチェット式、小・中用 IWISS

小と中のE型リングスリーブ用の圧着工具
圧着サイズが「小(1.6mm×2を含む)」と「中」のE形リングスリーブ用の圧着工具です。仮り押さえがしやすく、てこの力で確実に圧着する新ラチェット機構を内蔵した小型タイプなので、コンパクトながら軽い握りで圧着ができます。JIS C 9711準拠品です。圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。圧着に失敗したときは、ラチェット解放ツマミをマイナスドライバーで回すことでラチェットが解除されます。

仕様●外形寸法:175mm●重量:270g●圧着ダイス:3種類●E-中、E-小、1.6×2mm2●機能:JIS C 9711-1997規格準拠品。●クリンプハイト調節ダイヤル、ラチェット緊急解除 アズワン品番67-0418-79 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67034347 IWS-7S
4,110
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする