ロータリスイッチ 2 K30

ロータリスイッチ 2 K30 シュナイダーエレクトリック

10 → 150 Aのロータリーカムスイッチ。多くの産業用途に適合するプラスチック製ヘッドと金属製のヘッドを備えたモジュラー型スイッチカムスイッチ - 3極 - 60 ° - 32 A - ねじ取り付け

仕様●回路:3極●電源相数:1, 3●電流 Max:32A●最大電圧:660Vdc●ポジション数:2●長さ:64mm●幅:93mm●深さ:64mm●寸法:64 x 93 x 64mm●コード番号:180-0344 アズワン品番65-7795-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67034934 K30C003AP
56,400
55,980
61,578 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする