SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 29個入
仕様
●入数:1チューブ(29個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2218
アズワン品番
65-7551-60
内容量
1セット(29個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67045197
SMM-110-01-S-S
¥
22,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表