8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 42個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(42個)
注文コード
67050079
品番
653010117322
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,998
バスケットに入れる
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1チューブ(42個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8901
アズワン品番
65-7528-56
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表