WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 450個入
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9719
アズワン品番
65-7499-34
内容量
1セット(450個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67052215
621320284521
¥
228,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表