WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 450個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(450個)
注文コード
67052215
品番
621320284521
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9719
アズワン品番
65-7499-34
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表