基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 75個入

基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、300 ピンと 10 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス

仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9243 アズワン品番65-7697-94 内容量1セット(75個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67053168 SEAM-30-11.0-S-10-2-A-K-TR
474,000
469,800
516,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする