基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1袋 10個入

基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

品番718-9181は基板保持機能なし
TE Connectivityユニバーサル電源ヘッダコネクタ
3.96 mmセンターラインのユニバーサル電源電線対基板基板実装ヘッダコネクタ。ユニバーサル電源プラグハウジング(代表品番 ; 719-4537 719-4537 を参照)とかん合します。 このユニバーサル電源ヘッダコネクタには、ライトアングル又は垂直の基板実装構成があります。基板保持用のキンクレグ(基板垂直実装バージョン)又はボードロック(基板ライトアングル実装バージョン)、そして正確で確実

仕様●シリーズ:AMP Universal Power●ピッチ:3.96mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:12.0A●コード番号:709-9892 アズワン品番65-7773-83 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67053554 176976-1
1,120
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする