基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入

基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC

Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 8 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9270 アズワン品番65-7702-26 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67053667 SEAM-50-02.0-L-08-1-A-K-TR
11,600
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする