曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SEAM-50-02.0-L-08-1-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC 67053667

基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
67053667
品番
SEAM-50-02.0-L-08-1-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)値下げ
9,698

Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 8 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス

仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9270
アズワン品番
65-7702-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする