基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 90個入

基板用端子台 126Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 90個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth WR-TBL 126 Bシリーズ5 mm横型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)
横型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 126 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この126 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトには

仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:126B●幅:19.5mm●コード番号:191-5972 アズワン品番65-7741-46 内容量1袋(90個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67057447 691126710004B
63,600
61,980
68,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする