SAMTEC SAMTECの 制御機器 SAMTECの 接続・省配線(制御機器) SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ 注文コード 67136276 仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX●コード番号:229-5108 アズワン品番65-7568-15 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MMCX-P-C-H-RA-CA2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 67136276 MMCX-P-C-H-RA-CA2 ¥760 ¥759 ¥759 ¥835 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 税込¥4,618~ ¥4,198~ SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 税込¥7,698~ ¥6,998~ SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 税込¥4,728~ ¥4,298~ SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミフレキケーブル 日本エレパーツ 税込¥5,058~ ¥4,598~ SMA両端プラグΦ1.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 税込¥7,698~ ¥6,998~ SMA両端プラグΦ3.58セミフレキケーブル 日本エレパーツ 税込¥4,728~ ¥4,298~ SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツ 税込¥6,158~ ¥5,598~ SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 税込¥6,158~ ¥5,598~ SMA両端プラグΦ1.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツ 税込¥6,158~ ¥5,598~ SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 税込¥6,158~ ¥5,598~ SMAプラグ・ジャックΦ1.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツ 税込¥6,158~ ¥5,598~ N型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ 税込¥3,298~ ¥2,998~ SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツ 税込¥10,998 ¥9,998 SMA75Ωシリーズ 日本エレパーツ 税込¥6,048~ ¥5,498~ 中継用SMAプラグ・ジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 中継用SMAプラグ・ジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,188~ ¥2,898~ 中継用SMAプラグ・ジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,408~ ¥3,098~ 中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥2,968~ ¥2,698~ 中継用SMAプラグ・パネルジャックRO1.5Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 中継用SMAプラグ・パネルジャックRO3Dケーブル 日本エレパーツ 税込¥6,708~ ¥6,098~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル同軸コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります 角型コネクタ 丸型コネクタ ナイロンコネクタ 産業用イーサネットコネクタ コネクタ付ケーブル 同軸コネクタ センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス コネクタ専用工具 シェアする マイページ 最近見た商品