曜日別特売

補助接点 DILE 4 A 1袋 5個入

補助接点 DILE 4 A 1袋 5個入 - EATON(イートン)

Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 4 極数: 4

仕様●通常端子構成:4 N/O●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 V●コード番号:230-4470アズワン品番65-7268-05内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67140239230263 40DILE-C
30,900
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする