パルスエアーガン

パルスエアーガン JTC

パルス振動で粉じんを強力サイクロンブロー

用途
ノズル部分が高速振動して広範囲を均一に除塵します。
流量調整機能付き
使用エアー圧:0.6~1.5 MPa
材質:ナイロン
エアインレット:Rc1/4
空気消費量:0.8 MPa ≧ 425 L/Min
危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66181397 JTC7101N
5,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66181397 JTC7101N 19717026 JTC7101NX JTC7101NX 強力パルスエアーガン JTC 19717026 強力パルスエアーガン JTC 1個 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品です)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする