抗菌食洗機対応プラコップ
電子レンジ・食器洗い乾燥機OKのコップです。
吊り下げに便利な穴が付いています。
水切れがよいので衛生的!
名前シール入り。
仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体
材質樹脂(ポリプロピレン)
容量(mL)約200
タイプラプンツェル24
寸法(Φ×mm)約直径74×68
耐熱温度(℃)140
内容量1個(45g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。