WIZ'A
ニップル
用途
テーパーネジと平行ネジの変換用
材質
本体:真鍮
色
ゴールド
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66262430
C-25T
管用テーパーオネジ:R1/8、管用平行オネジ:G1/8
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
66262439
C-26T
管用テーパーオネジ:R1/4、管用平行オネジ:G1/4
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
66262448
C-27T
管用テーパーオネジ:R3/8、管用平行オネジ:G3/8
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください