WIZ'A
ジョイント
材質
本体:真鍮
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66262396
C-312
シルバー
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
66262405
C-012
シルバー
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
66262414
C-13
ゴールド
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
66262484
MC-80T
ゴールド
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
66262500
MC-81T
ゴールド
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
66262509
MC-82T
ゴールド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
66262518
MC-83T
ゴールド
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
66262527
MC-84T
ゴールド
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
66262536
MC-85T
ゴールド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
66262545
MC-86T
ゴールド
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
66262554
MC-87T
ゴールド
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
66262570
MC-88T
ゴールド
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
66262579
D-01
シルバー/オレンジ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
66262588
D-02
シルバー/オレンジ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
66262597
D-07
シルバー/オレンジ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
66262606
D-08
シルバー/オレンジ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
66262615
D-09
シルバー/オレンジ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
66262624
D-10
シルバー/オレンジ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください