WIZ'A
ホースバンド
用途
ホースに接続した継手を固定する際に
材質
バンド、ケース:ステンレス ネジ:亜鉛メッキ鋼板
色
シルバー
入数
10個
特性
ネジで締め付ける、バンド、ハウジングの素材はステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66262360
E-54
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
66262369
E-55
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください