WIZ'A
ニップルソケット
用途
テーパーネジと平行ネジの変換用
材質
本体:真鍮
色
ゴールド
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66262457
C-28T
管用テーパーオネジ:R1/8、管用平行メネジ:G1/8
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
66262466
C-29T
管用テーパーオネジ:R1/4、管用平行メネジ:G1/4
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
66262475
C-30T
管用テーパーオネジ:R3/8、管用平行メネジ:G3/8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください