曜日別特売

WAX CANVAS FIELD CLOTH(ワックスキャンバスフィールドクロス)

WAX CANVAS FIELD CLOTH(ワックスキャンバスフィールドクロス) - ダルトンWAX CANVAS FIELD CLOTH(ワックスキャンバスフィールドクロス) - ダルトンWAX CANVAS FIELD CLOTH(ワックスキャンバスフィールドクロス) - ダルトンWAX CANVAS FIELD CLOTH(ワックスキャンバスフィールドクロス) - ダルトンWAX CANVAS FIELD CLOTH(ワックスキャンバスフィールドクロス) - ダルトンWAX CANVAS FIELD CLOTH(ワックスキャンバスフィールドクロス) - ダルトンWAX CANVAS FIELD CLOTH(ワックスキャンバスフィールドクロス) - ダルトンWAX CANVAS FIELD CLOTH(ワックスキャンバスフィールドクロス) - ダルトン

ワックスコーティングのレジャーシート
表面にワックスコーティングを施し、耐水性を向上させたレジャーシート。
加工によりひとつひとつ異なる表面の風合いが、どこかビンテージ感を醸し出します。
厚みはしっかりとした12oz、四隅にはホールがありペグが利用できる仕様です。
アウトドアシーンで、少し周りと差を付けたい方におすすめです。(ペグは付属されておりません。)
【WAX加工について】
製造工程上、色味・風合いに個体差が生じます。また、表面にヒビや割れ、白い斑点やシワ(チョークマーク)が生じます。製品の特性としてご理解ください。

用途ピクニックやキャンプなどアウトドアなどで材質コットン、真鍮内容量1個
注意
※本製品はハンドメイドで生産されており、生産毎に色の濃淡や材質の風合い、サイズ等に個体差が生じます。また、色のほつれや糸飛び等も生じる場合がありますが、製品の特性・風合いとしてご理解下さい。
※本製品にはワックス加工が施されております。こすれたり、折り目がつくと「チョークマーク」と呼ばれる白いスジが出てきます。また、使い始めは硬さがありますが、使用とともに馴染んで風合いがでます。製品の特性としてご理解下さい。
※ご使用時、ワックスやインド綿特有のにおいが気になる場合は風通しの良い場所で陰干しすることにより解消されます。
※普段のお手入れはブラシ等で汚れを落として下さい。
※著しく汚れた際は、中性洗剤で手洗い後、シワを伸ばして陰干しして下さい。
※ワックス加工は使用(洗濯)とともに効果が薄れていきます。
※汚れたままでの放置・使用はおやめ下さい。他の製品への色移りの原因となります。
※カビの原因となりますので、風通しの良い、湿気の少ない場所で保管して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66322140G20-0274L/CAM1000×1400キャメルL
オープン
3,200
3,520(税込)
9日以内出荷
返品不可
66322149G20-0274L/OV1000×1400オリーブL
オープン
3,200
3,520(税込)
14日以内出荷
返品不可
66322158G20-0274S/CAM680×1000キャメルS
オープン
1,800
1,980(税込)
10日以内出荷
返品不可
66322167G20-0274S/OV680×1000オリーブS
オープン
1,800
1,980(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする