FISHES ZANDER (フィッシーズザンダー)

FISHES ZANDER (フィッシーズザンダー) - ダルトン

暮らしに活きる魚たち
寝室やリビング、屋外では車中やキャンプサイトなど、時には気の抜けたアイテムを差し込んで、一味違った愉しみを。
ヨーロッパや北米に生息する怪魚や、欧米でお馴染みの魚がモチーフのソフトクッションは、老若男女問わず、心身共にゆとりを感じさせてくれます。
腹部に英字で記載された種類名や学名も、どこか異国の雰囲気を醸し出す。活きの良い魚たちが此処にはいます。
ZANDER(ザンダー)
ヨーロッパの湖沼、河川に生息する大型の淡水魚。鋭い歯と背ビレを持つ。
釣りのターゲットとしても一目置かれている。最大で1mを超えることも。

用途寝室やリビング、車中やキャンプサイトなど材質表地/ポリエステル、中綿/ポリプロピレン寸法(mm)750タイプZANDER内容量1個
注意
※鋭利なものをあてたり、強い衝撃や過度の荷重を加えると破損の原因となります。取り扱いには十分お気をつけください。
※ストーブやタバコの火、ドライヤー等の熱源に近づけないでください。
※洗濯機、乾燥機、およびアイロンの使用は避けてください。変形、色落ち、破損の原因になります。
※ドライクリーニングは避けてください。変形、色落ち、破損の原因となります。
※水のかかる所や温度の高い所、直射日光の当たる所での保管は避けてください。色あせの原因となります。
※破れた場合は中綿が飛び出ますので、使用を直ちにおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66321248Y-0513
オープン
3,000
3,300(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする