曜日別特売

CANVAS ART(キャンバスアート)

CANVAS ART(キャンバスアート) - ダルトンCANVAS ART(キャンバスアート) - ダルトンCANVAS ART(キャンバスアート) - ダルトンCANVAS ART(キャンバスアート) - ダルトン

時代が巡り時が流れても、魅力的なデザインは魅力的なまま。
昔懐かしく感じる世代も、映画の中で見た世界を想い起す世代も、一枚のアートでシンパシーを感じられる。それだけで後世に残す価値があります。
ショップの要所や吹き抜けに飾れば、空間のムードアップをお手伝い出来るでしょう。
【仕上げについて】製造工程上、仕上がりや風合い等に個体差があります。材質の特性上、小さなヒビや欠け、擦れ、表面のへこみ等があります。製品の特性としてご理解下さい。

用途エントランス、リビング、書斎などのインテリアに内容量1個
注意
※本製品に強い衝撃を与えないでください。破損する可能性がございます。
※破損した際は、破片等に十分ご注意ください。また、破損した製品は直ちにご使用をおやめください。
※本製品は構造上鋭利な部分がございます。お取扱いにはご注意ください。
※本製品は天然の素材を使用しております。木目の風合い等に個体差が生じる場合がございます。また材質の特性上、小さなヒビや欠け、表面のへこみ等があります。製品の特性としてご理解ください。
※本製品はアンティークの風合いを出すための加工が施されております。風合いには個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。
※本製品を指で擦ったりすると、塗料が付着する可能性がございます。ご注意ください。
※本製品は安定した場所に設置してご使用ください。
※直射日光に長期間さらされますと色褪せ等の原因となります。
※高温多湿な場所でのご使用は「カビ」や「サビ」等の原因となります。
※壁にかけて使用する際は設置する壁の部材にあった取付具をご用意してください。(付属しておりません。)
※本製品にぶら下がったり、強い衝撃を与えないでください。また、ペットや小さなお子様の手の届く場所への設置はおやめください。思わぬ事故の原因となる場合がございます。
※定期的に各部の緩みがないか確認してください。
※本製品は屋内用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66322840XR22-0434OE約1OLD ELM600×400×30
オープン
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
66322824XR22-0434A約1.2INDIAN-A700×400×30
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする