曜日別特売

FOLDING MESH STORAGE(フォールディングメッシュストレージ)

FOLDING MESH STORAGE(フォールディングメッシュストレージ) - ダルトンFOLDING MESH STORAGE(フォールディングメッシュストレージ) - ダルトンFOLDING MESH STORAGE(フォールディングメッシュストレージ) - ダルトンFOLDING MESH STORAGE(フォールディングメッシュストレージ) - ダルトンFOLDING MESH STORAGE(フォールディングメッシュストレージ) - ダルトンFOLDING MESH STORAGE(フォールディングメッシュストレージ) - ダルトン

折りたたみ式ストレージ
果物や植物、工業パーツの運搬用に開発された折りたたみ式ストレージ。
耐久性や汎用性に富んだストレージに遊び心をプラスしました。
特徴的なツートンカラーとブラックベースにくっきりと浮かび上がるホワイトのロゴがポイント。
愛車のカラーに合わせたり、配色の組み合わせを楽しんだり、洋服や小物をがさっと収納したり。
ガレージやストックルームの整理にも重宝しそうです。
底面含む全面がメッシュ仕様なので、お気に入りの植物コレクションを並べて、水やりをすれば気分が晴れ渡りそう。
同サイズ間はもちろん、11Lと48L間のスタッキングも可能。使わない時は折りたたんで重ねて収納できるのも嬉しいポイントです。

用途
果物や植物、工業パーツの運搬用
洋服や小物の収納など
材質ポリプロピレンタイプ11L寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×300×400折りたたみ寸法(mm)H53×W300×D400内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×265×360内容量1個
注意
※本製品は製造工程上、スレや小キズが生じている場合がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※本製品の組み立て、折りたたみ時に指を挟まないようご注意下さい。
※本製品を椅子や踏み台として使用しないで下さい。
※本製品を収納以外の用途で使用するのはおやめ下さい。
※火のそばには置かないで下さい。
※本製品を展開する際は、カチッとロックが固定させるまでしっかりとはめ込んで下さい。
※直射日光の当たる場所や高温多湿な場所への設置はお避け下さい。
※本製品は工業用製品として製造されています。表面には生産時についたキズやバリ、汚れが見られる場合がございます。不良ではございませんので、製造上の特性としてご理解下さい。
※ひび割れや著しい変形破損がみられた場合、大変危険ですので直ちにご使用をおやめ下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66322429V21-0346GYグレー
オープン
2,000
2,200(税込)
8日以内出荷
返品不可
66322447V21-0346OVオリーブ
オープン
2,000
2,200(税込)
14日以内出荷
返品不可
66322438V21-0346NBネービー
オープン
取扱い終了
返品不可
66322456V21-0346RDレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
66322465V21-0346WTホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする