FOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット)

FOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット) - ダルトンFOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット) - ダルトンFOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット) - ダルトンFOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット) - ダルトンFOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット) - ダルトンFOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット) - ダルトンFOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット) - ダルトンFOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット) - ダルトン

特徴的なツートンカラーとキャラクターロゴが目を引く、取っ手付きの折りたたみコンテナ。
愛車のカラーに合わせたり、配色の組み合わせを楽しんだり。
折りたたんで、スタッキングして、コンパクトに保管・収納可能。
車載だけでなく、ガーデン用品やランドリー小物の収納として、時には持ち運び用のバスケットとして。
丸っと水洗いも出来るので、アウトドアやレジャーでも気兼ねなく使えます。
それぞれのシーンにタフでカラーリング豊富な”FOR CAR LIFE”のコンテナを。

用途アウトドアやレジャー、ガーデン用品やランドリー小物の収納として材質ポリプロピレン耐荷重(kg)約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×480×280折りたたみ寸法(mm)H95×W480×D280内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×450×255内容量1個
注意
※本製品は製造工程上、表面にスレや小さな傷、汚れが生じている場合がございます。予めご了承ください。
※本製品を展開する際は、カチっとロックされるまでしっかりとはめ込んでください。
※本製品の展開、折りたたみ時には指を挟まないようご注意ください。
※本製品を椅子や踏み台として使用しないでください。
※本製品の耐荷重(約10kg)を超えた内容物を入れないでください。破損する原因となります。
※本製品を収納以外の用途で使用するのはおやめください。
※火のそばに置かないでください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿な場所への設置はお避けください。
※ひび割れや著しい変形破損が見られた場合は、直ちにご使用をおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66322404V22-0505GYグレー
オープン
3,490
3,839(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
66322420V22-0505OVオリーブ
オープン
3,490
3,839(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする