分離型COBナイトスター100灯

分離型COBナイトスター100灯 トレードワン

ソーラーパネルは太陽光の下に!ライトはガレージなど日陰に設置できる

材質ABS樹脂 他 ブラック 高さ(mm)125 質量(g)197 保護等級IPX4 縦(mm)45 横(mm)150 設置場所屋外 灯数100 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66324014 30716
3,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66324014 30716 43155658 30716 30716 ソーラーセンサーライト パネル分離型 トレードワン 43155658 ソーラーセンサーライト パネル分離型 トレードワン 1組 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする