HARIO e+ Craft Tea Maker

HARIO e+ Craft Tea Maker HARIO

コンパクトサイズの電気ティーメーカー。
茶葉と材料を入れたらパネルをタッチ!
煮出し&温度調節ができる、コンパクトサイズ電気ティーメーカー。
温度と時間を設定するだけで、茶葉の風味をしっかりと引き出した本格的なドライフルーツティーが淹れられます。
コンパクトサイズなので、キッチンだけでなく、リビングやデスクワーク、リラックスタイムのおともにおすすめ。
お好みの茶葉とフレッシュフルーツやドライフルーツを組み合わせたオリジナルのお茶や、
黒豆茶や健康茶を煮出したり、スパイスの効いたチャイ風ミルクティーも作ることができます。
ハンドル部分で時間と温度設定できる、手元で簡単操作設計。
※煮出し/保温時間設定:3段階(5分/15分/60分)
温度設定:3段階(45℃/80℃/93℃)

材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコーンゴム、ステンレス 寸法(mm)165×101×207 ホワイト 容量(mL)600 質量(g)800 電源(V)AC100 消費電力(W)400 コード長さ(m)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66324827 ETM-600-W
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする