ひも式壁掛け扇風機

ひも式壁掛け扇風機 おおたけ

設置場所を選ばず、どこにでも取付でき、空気の循環も出来ます。

付属品壁掛け用金具(取付ビス2本) 質量(kg)2.6 羽根:透明、ガード:白 コード長さ(m)1.6 羽根枚数5枚 モーターAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×450 首振 消費電力(W)(50/60Hz)31/36 風量3段階切替 色(本体) 材質(羽根)AS 羽根寸法(cm)30 ガードフラットガード 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66327067 GF-W324T
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする