360゜フルリモコンサーキュレーター

360゜フルリモコンサーキュレーター おおたけ

360゜回転+横回転での優れた空気循環力。
換気や室内干しでも大活躍。

付属品リモコン、テスト用ボタン電池 (CR2025) 質量(kg)約2.1 羽根:白、ガード:黒 コード長さ(m)1.4 羽根枚数3枚 モーターAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×252×348 首振 消費電力(W)(50/60Hz)38/40 機能自動消灯機能 風量4段階切替 モードリズム風モード/おやすみモード 色(本体) 材質(羽根)PP 羽根寸法(cm)18 ガードトルネードガード 入タイマー× 切タイマー1~8時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66327119 UF-C184AFR
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする