石井超硬工具製作所
SPIタイルカッターPro
小型で軽量です。
磁器タイルカット、モザイクタイルカットOKです。
刃は137XA(ベアリング回転刃)です。
収納袋付きです。
用途
各種タイルの切断作業。
仕様
刃:137XA
付属品
収納袋
厚さ(mm)
切厚:3~9
全長(mm)
350
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
120
横幅(mm)
160
切り幅(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66381299
SPI-220XA
オープン
¥
10,880
¥11,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください